{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | js12 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192850 6 | |
EAN/GTIN | 4045197108203 | |
Tillverkarens nummer | 192850 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Skrubbfräsar 6 mm
på begäran
I lager
16 331 styck i lager
263,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
253 styck i lager
525,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 57 | 57 |
Norm | DIN 844 | DIN 844 |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skärlängd Lc | 13 | 13 |
Spiralvinkel | 30 | 30 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 | 0,3 |