{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,12 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192840 10 | |
EAN/GTIN | 4045197108067 | |
Tillverkarens nummer | 192840 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubbfräsar 10 mm
på begäran
I lager
411 styck i lager
618,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
708 styck i lager
334,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
135 styck i lager
601,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 |
Skär-⌀ DC | 10 | 10 | 10 |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 |
Skaftdiameter Ds | 10 | 10 | 10 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |