Det finns ett alternativ till denna artikel:

Skrubbfräsar HSS-Co8 20 mm

Art-nr: 192720 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
99 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Fräsprofil: NR
  • Tolerans nom.-⌀: js12
  • Tandantal Z: 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 20 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Fräsprofil NR
Tolerans nom.-⌀ js12
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 27 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 75 mm
totallängd L 141 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,6 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,06 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 192720 20
EAN/GTIN 4045197107992

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
78
Stål < 750 N/mm²
P
55
Stål < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Med avbackad spiral profil.
Upp till storlek. 20 ändskärsgeometri för dykfräsning.
Prisförmånligt alternativ.