{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | WR | |
Tolerans nom.-⌀ | js14 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 36 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,7 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,05 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192541 12 | |
EAN/GTIN | 4045197547545 | |
Tillverkarens nummer | 192541 12 |