{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | WR | |
Tolerans nom.-⌀ | js14 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 36 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 63 mm | |
totallängd L | 123 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,075 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192520 16 | |
EAN/GTIN | 4045197106698 | |
Tillverkarens nummer | 192520 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Skrubbfräsar HSS-PM 16 mm
på begäran
I lager
105 styck i lager
1 068,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
1 151,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
Färgring | gul | Utan |
Invändig | nej | nej |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Spiralvinkel | 36 | 25 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 | 0,5 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |