{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NF | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,5 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191700 12 | |
EAN/GTIN | 4045197104618 | |
Tillverkarens nummer | 191700 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Skrubbpinnfräsar 12 mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
757,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
103 styck i lager
737,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 |
Fräsprofil | NF | WR |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skär-⌀ DC | 12 | 12 |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 25 | 36 |
Tandantal Z | 3 | 3 |