{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 8 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,12 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191630 50 | |
EAN/GTIN | 4045197104106 | |
Tillverkarens nummer | 191630 50 |