Pinn-fräsar HSS-PM 3 mm

Art-nr: 191520 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
289 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ k10 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS PM
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: k10
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 3 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial HSS PM
    Norm DIN 844 B
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ k10
    Tandantal Z 4
    Spiralvinkel 30-40 grad
    Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
    Skaft DIN 1835 B med h6
    Invändig nej
    Skärlängd Lc 8 mm
    totallängd L 52 mm
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    Hörnfasvinkel 90 grad
    Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,005 mm
    Färgring Utan
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 191520 3
    EAN/GTIN 4045197103109
    Tillverkarens nummer 191520 3

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    138
    Alu > 10% Si
    N
    110
    Stål < 500 N/mm²
    P
    83
    Stål < 750 N/mm²
    P
    64
    Stål < 900 N/mm²
    P
    64
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    37
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    32
    INOX < 900 N/mm²
    M
    23
    INOX > 900 N/mm²
    M
    18
    GG(G)
    K
    55
    CuZn
    N
    110
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Flerskäriga fräsar. Excentrisk avbackning.
    För mycket höga krav på bearbetningsprestanda.
    Utmärkta resultat vid torrbearbetning.
    Storl. 6M−25M MID-fräs:
    Yttermått enligt fabriksstandard, som ligger mellan DIN 844 kort och DIN 844 lång. Speciellt lämplig för tillverkning av gjutformar och verktyg, då de medellånga dimensionerna erbjuder högre stabilitet än långa fräsar enligt DIN 844 lång.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen