{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 327 D | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Antal verksamma skär Z (heltäckande) | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 52 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,012 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spårfräsar |
Artikelnummer | 191000 5 | |
EAN/GTIN | 4045197098870 | |
Tillverkarens nummer | 191000 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spårfräsar HSS-Co8 5 mm
på begäran
I lager
732 styck i lager
123,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
601 styck i lager
203,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
239 styck i lager
219,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 |
totallängd L | 52 | 52 | 68 |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Typ | N | N | N |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,012 | 0,012 | 0,01 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 |