{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Skärbredd | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 885 A | |
Fräsprofil | m. sicksacktandning | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | js16 | |
Hål-⌀ H7 | 32 mm | |
Tandantal Z | 18 | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Invändig | nej | |
Skaftutförande | med hål | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 185820 100X10 | |
EAN/GTIN | 4045197098047 | |
Tillverkarens nummer | 185820 100X10 |