{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
Skärbredd | 3,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 1834 A | |
Fräsprofil | m. sicksacktandning | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | js16 | |
Hål-⌀ H7 | 32 mm | |
Tandantal Z | 40 | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Invändig | nej | |
Skaftutförande | med hål | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 185500 125X3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197097644 | |
Tillverkarens nummer | 185500 125X3,5 |