{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
totalhöjd | 50 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 1880 T1 | |
Fräsprofil | HR | |
Tolerans nom.-⌀ | js16 | |
Hållare ändplansfräs | Med passningsmått | |
Spiralvinkel | 27 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Hål-⌀ H7 | 32 mm | |
Tandantal Z | 12 | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,07 mm | |
Invändig | nej | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Skaftutförande | med hål | |
Produktslag | Valsfräs |
Artikelnummer | 182750 100X50 | |
EAN/GTIN | 4045197097293 | |
Tillverkarens nummer | 182750 100X50 |