Ändplanfräsar med plan topp NF, obelagd, ⌀×bredd js16: 100X50mm

Art-nr.: 182500 100X50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×bredd js16 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1880 T1
  • Fräsprofil: NF
  • Tolerans nom.-⌀: js16
  • Hållare ändplansfräs: Med passningsmått

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 100 mm
totalhöjd 50 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 5
Norm DIN 1880 T1
Fräsprofil NF
Tolerans nom.-⌀ js16
Hållare ändplansfräs Med passningsmått
Spiralvinkel 27 grad
Matningsriktning horisontell och sned
Hål-⌀ H7 32 mm
Tandantal Z 10
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 0,07 mm
Invändig nej
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring Utan
Skaftutförande  med hål
Produktslag Valsfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 182500 100X50
EAN/GTIN 4045197096944
Tillverkarens nummer 182500 100X50

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
28
Stål < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Avbackad profil. Den breda avbackningen kan ofta slipas om utan profilförändring.

Anmärkning:

fz för ae = 0,5 - 1×D.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen