{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
totalhöjd | 45 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 1880 T1 | |
Fräsprofil | NR | |
Tolerans nom.-⌀ | js16 | |
Hållare ändplansfräs | Med passningsmått | |
Spiralvinkel | 27 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Hål-⌀ H7 | 27 mm | |
Tandantal Z | 8 | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Invändig | nej | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Färgring | Utan | |
Skaftutförande | med hål | |
Produktslag | Valsfräs |
Artikelnummer | 182220 80X45 | |
Tillverkarens nummer | 182220 80X45 |