Ändplanfräsar N, obelagd, ⌀×bredd js16: 40X32mm

Art-nr.: 181500 40X32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×bredd js16 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1880 T1
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: js16
  • Hållare ändplansfräs: Med passningsmått

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 40 mm
totalhöjd 32 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 5
Norm DIN 1880 T1
Typ N
Tolerans nom.-⌀ js16
Hållare ändplansfräs Med passningsmått
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell och sned
Hål-⌀ H7 16 mm
Tandantal Z 6
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 0,07 mm
Invändig nej
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring Utan
Skaftutförande  med hål
Produktslag Valsfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 181500 40X32
EAN/GTIN 4045197096463
Tillverkarens nummer 181500 40X32

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
28
Stål < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Fräsarna har både sid- och ändskär.

Användningsdata:

Typ N = normal tandning, 30° spiral.

Anmärkning:

fz för ae = 0,5 - 1×D.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen