{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ | 160 mm | |
Tjocklek | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
maximalt inskärsdjup ae max | 52 mm | |
hål-⌀ | 22 mm | |
Tandantal Z | 28 | |
Medbringarhål antal | 5 | |
Medbringarhål diameter | 4,4 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 43,5 mm | |
passande adapter | 179902 160 | |
Matning fz i kortspånande aluminium | 0,03 mm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Beläggning | VHM | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 179930 160X3 | |
EAN/GTIN | 4045197887122 | |
Tillverkarens nummer | 179930 160X3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Cirkelsågblad, obelagd, ⌀×tjocklek: 160X3mm
på begäran
I lager
28 styck i lager
2 634,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
2 477,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ | 160 mm | 160 mm |
Beläggning | obelagd | obelagd |
hål-⌀ | 22 mm | 22 mm |
Invändig | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Tjocklek | 3 mm | 3 mm |
Produktslag | Cirkelsågblad | Cirkelsågblad |