{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ | 100 mm | |
Tjocklek | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
maximalt inskärsdjup ae max | 32 mm | |
hål-⌀ | 16 mm | |
Tandantal Z | 16 | |
Medbringarhål antal | 4 | |
Medbringarhål diameter | 4,4 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 25,5 mm | |
passande adapter | 179907 63; 80; 100 | |
Matning fz i kortspånande aluminium | 0,02 mm | |
Beläggning | VHM | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 179925 100X3 | |
EAN/GTIN | 4045197887078 | |
Tillverkarens nummer | 179925 100X3 |