{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ | 63 mm | |
Tjocklek | 2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Kragtjocklek E | 2,4 mm | |
maximalt inskärsdjup ae max | 14 mm | |
Nav-⌀ | 32 mm | |
hål-⌀ | 16 mm | |
Tandantal Z | 26 | |
Medbringarhål antal | 4 | |
Medbringarhål diameter | 4,4 mm | |
Medbringarhål delcirkel | 25,5 mm | |
passande adapter | 179907 63; 80; 100 | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 179915 63X2 | |
EAN/GTIN | 4045197938060 | |
Tillverkarens nummer | 179915 63X2 |