{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftutförande | med gänga | |
Invändig | ja | |
L1 | 35 mm | |
totallängd Ltot | 36,8 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
Antal fästhål | 3 | |
Hålcirkel fästhål | 17,5 mm | |
Spännskruv-sats | 219985 (TX15;4,2 Nm) | |
Produktslag | Sågbladhållare |
Artikelnummer | 179907 40/50 | |
EAN/GTIN | 4045197942067 | |
Tillverkarens nummer | 179907 40/50 |