{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ | 40 mm | |
Tjocklek | 0,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 1837 | |
hål-⌀ | 10 mm | |
Tandantal Z | 100 | |
Maximalt sågdjup | 10,25 mm | |
lämpligt för material | Metall | |
Invändig | nej | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 179800 40X0,4 | |
EAN/GTIN | 4045197246073 | |
Tillverkare | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |