VA-kapklinga fin 350X3 mm

Art-nr: 177500 350X3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    350 mm
    Tjocklek 3 mm
    Skärmaterial HSS E
    hål-⌀ 40 mm
    Tandantal Z 280
    Delning t 4 mm
    Medbringarhål antal 2; 4
    Medbringarhål diameter 9; 12 mm
    Medbringarhål delcirkel 55; 64 mm
    Invändig nej
    Produktslag Cirkelsågblad

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 177500 350X3
    EAN/GTIN 4045197245328

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    37
    Stål < 750 N/mm²
    P
    22
    Stål < 900 N/mm²
    P
    20
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    15
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    11
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Precisionstandning och finslipade sidoytor. Speciell spånvinkel för rostfria stålkvaliteter. Nitrerad yta: hårt, slitstarkt skydd mot löseggsbildning.

    Användningsdata:

    Tanddelning t: (tandform)
    • 3 mm (BW) − För klena rör, profiler och plåt med 1 − 2 mm godstjocklek.
    • 4 mm (BW) − För rör, profiler och plåt med 1,5 − 4 mm godstjocklek.
    • 6 mm (HZ) − För rör, profiler och stänger över 4 mm godstjocklek resp. tvärsnitt upp till 50 mm.
    • 8 mm (HZ) − För stänger över 50 mm.

    Passar till:

    EISELE och TRENNJAEGER kallcirkelsågar.

    Anmärkning:

    • För optimal prestanda och utslitningstid. Används kylsmörjmedelskoncentrat nr 084260.
    • Värdena för orundhet och axiell avvikelse är avsevärt bättre än siffrorna i DIN 1840, i vissa fall upp till 50 %.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen