Cirkelsågblad fin 225X2 mm

Art-nr: 177055 225X2
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

225 mm
Tjocklek 2 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
hål-⌀ 40 mm
Tandantal Z 180
Delning t 4 mm
Medbringarhål antal 2; 4
Medbringarhål diameter 8; 12 mm
Medbringarhål delcirkel 55; 64 mm
Passar till sågfabrikat Eisele
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 177055 225X2
EAN/GTIN 4067263046530
Tillverkarens nummer 177055 225X2

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Precisionsutförande och god kvalitet till ett bra pris. Förångad yta skyddar mot materialsvetsning.

Användningsdata:

På låghastighetsmaskiner (ca 50 varv/min).
Kuggdelning t: (kuggform).
  • 4 mm (BW) − För profiler och rör med 1,0−1,5 mm väggtjocklek.
  • 5 / 6 mm (HZ) − För medelstora profiler, rör och precisionsgjutgods med 1,5 − 20 mm väggstjocklek resp. tvärsnitt.
  • 7 / 8 mm (HZ) − För grova profiler och precisionsgjutgods upp till ca 50 mm godstjocklek resp. tvärsnitt.
  • 10 − 16 mm (HZ) − För extra tjocka tvärsnitt och precisionsgjutgods över 50 mm.

Anmärkning:

Efterföljande produkt till nr 177050.
  • För rostfritt stål (t.ex. V2A), korrekt skärhastighet och smörjning är kritisk (se handbok för skärande bearbetning, nr 110020).
  • Värdena för orundhet och axiell avvikelse är avsevärt bättre än siffrorna i DIN 1840, i vissa fall upp till 50 %.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen