Metallkapklinga fin 32X1 mm

Art-nr: 175000 32X1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
51 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1837

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

32 mm
Tjocklek 1 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 1837
hål-⌀ 8 mm
Tandantal Z 64
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 175000 32X1
EAN/GTIN 4045197242389

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

DIN 1837 A fintandat med tandvinkel form A. Raka tänder med förhållandevis små spånutrymmen.
Alla blad är frislipade på sidan genom skålslipningen. Alla storlekar med 200 mm ⌀ och mycket smala blad har en hålkrage för stabilisering. Precision, tandform och frislipning på sidorna motsvarar DIN 1840.

Användningsdata:

För arbetsstycken med tunna väggar och för små skärdjup.

Anmärkning:

Värdena för orundhet och axiell avvikelse är avsevärt bättre än siffrorna i DIN 1840, i vissa fall upp till 50 %.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen