Metallsågband 41×5800 2/3H

Art-nr: 173876 2/3H
(SEK 300,93 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    1 745,40  SEK / st.
    (SEK 300,93 / 1 Metre)
  • Från 5st.
    1 454,50  SEK / st.
    (SEK 250,78 / 1 Metre)
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tänder per tum Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Tandning: combi
  • Spånvinkel: ±10

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial HSS Co 8
Tandning combi
Spånvinkel ±10 grad
Bredd 41 mm
Tjocklek 1,3 mm
Längd 5 800 mm
Produktslag Metallbandsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 173876 2/3H
EAN/GTIN 2050001710253
Tillverkarens nummer 17290411302300-05800

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobolt: Bimetallsågblad med hög kapacitet med tandad egg av legerat snabbarbetsstål (HSS, 67-69 HRC) M42 och ett bärarband av höglegerad fjäderbandstål.

Användningsdata:

Kombitandning 0° − Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).
Kombitandning 10° − Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).
Normaltandning 0° − För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.
Normaltandning 10° − För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

Anmärkning:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Metallsågband 41×5800  2/3H

Metallsågband 41×5800 2/3H

på begäran
I lager
6 styck i lager
Från 1  st
1 745,40  SEK
(SEK 300,93 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 5  st
1 454,50  SEK
(SEK 250,78 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från 1  st
1 537,80  SEK
(SEK 265,14 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 5  st
1 281,50  SEK
(SEK 220,95 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Bredd 41 41
Längd 5 800 5 800
Skärmaterial HSS Co 8 HSS Co 8
Spånvinkel ±10 ±10
Tjocklek 1,3 1,3
Tandning combi combi
Produktslag Metallbandsågblad Metallbandsågblad

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen