Metallsågband 34×4400 3/4H

Art-nr: 173851 3/4H
(SEK 207,61 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    913,48  SEK / st.
    (SEK 207,61 / 1 Metre)
  • Från 5st.
    761,21  SEK / st.
    (SEK 173,00 / 1 Metre)
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tänder per tum Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Tandning: combi
  • Spånvinkel: ±10

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial HSS Co 8
Tandning combi
Spånvinkel ±10 grad
Bredd 34 mm
Tjocklek 1,1 mm
Längd 4 400 mm
Produktslag Metallbandsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 173851 3/4H
EAN/GTIN 4062406125011
Tillverkarens nummer 173851 3/4H

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

GARANT − bimetallsågband med hög kapacitet och med slitstark M42-tandad egg och speciellt flexibelt bärarband med förhöjd ryggbelastningsförmåga.

Användningsdata:

Kombitandning 0° − Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).
Kombitandning 10° − Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).
Normaltandning 0° − För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.
Normaltandning 10° − För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

Anmärkning:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen