Metallsågband 27×4150, Tänder per tum: 3/4H

Art-nr.: 173850 3/4H
(SEK 174,86 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    725,65  SEK / st.
    (SEK 174,86 / 1 Metre)
  • Från 5st.
    604,67  SEK / st.
    (SEK 145,70 / 1 Metre)
på begäran
I lager
64 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tänder per tum Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Tandning: combi
  • Spånvinkel: ±10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial HSS Co 8
Tandning combi
Spånvinkel ±10 grad
Bredd 27 mm
Tjocklek 0,9 mm
Längd 4 150 mm
Produktslag Metallbandsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 173850 3/4H
EAN/GTIN 4045197254450
Tillverkarens nummer 17290270903400-04150

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobolt: Bimetallsågblad med hög kapacitet med tandad egg av legerat snabbarbetsstål (HSS, 67-69 HRC) M42 och ett bärarband av höglegerad fjäderbandstål.

Användningsdata:

Kombitandning 0° − Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).
Kombitandning 10° − Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).
Normaltandning 0° − För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.
Normaltandning 10° − För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

Anmärkning:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Metallsågband 27×4150, Tänder per tum: 3/4H

Metallsågband 27×4150, Tänder per tum: 3/4H

på begäran
I lager
64 styck i lager
Från 1  st
725,65  SEK
(SEK 174,86 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 5  st
604,67  SEK
(SEK 145,70 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager
Från 1  st
658,84  SEK
(SEK 158,76 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 5  st
549,01  SEK
(SEK 132,29 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Bredd 27 mm 27 mm
Längd 4 150 mm 4 150 mm
Skärmaterial HSS Co 8 HSS Co 8
Spånvinkel ±10 grad ±10 grad
Tjocklek 0,9 mm 0,9 mm
Tandning combi combi
Produktslag Metallbandsågblad Metallbandsågblad

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen