Metallsågband 27×2835 8/12

Art-nr: 173650 8/12
(SEK 193,10 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    547,43  SEK / st.
    (SEK 193,10 / 1 Metre)
  • Från 5st.
    456,21  SEK / st.
    (SEK 160,92 / 1 Metre)
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tänder per tum Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Tandning: combi
  • Spånvinkel: 0

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial HSS Co 8
Tandning combi
Spånvinkel 0 grad
Bredd 27 mm
Tjocklek 0,9 mm
Längd 2 835 mm
Produktslag Metallbandsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 173650 8/12
EAN/GTIN 4045197254009
Tillverkarens nummer 17280270908200-02835

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobolt: Bimetallsågblad med hög kapacitet med tandad egg av legerat snabbarbetsstål (HSS, 67-69 HRC) M42 och ett bärarband av höglegerad fjäderbandstål.

Användningsdata:

Kombitandning 0° − Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).
Kombitandning 10° − Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).
Normaltandning 0° − För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.
Normaltandning 10° − För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

Anmärkning:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Metallsågband 27×2835  8/12

Metallsågband 27×2835 8/12

på begäran
I lager
38 styck i lager
Från 1  st
547,43  SEK
(SEK 193,10 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 5  st
456,21  SEK
(SEK 160,92 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
77 styck i lager
Från 1  st
481,38  SEK
(SEK 169,80 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 5  st
401,11  SEK
(SEK 141,48 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Bredd 27 27
Längd 2 835 2 835
Skärmaterial HSS Co 8 HSS Co 8
Spånvinkel 0 0
Tjocklek 0,9 0,9
Tandning combi combi
Produktslag Metallbandsågblad Metallbandsågblad

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen