{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Tandning | combi | |
Spånvinkel | 0 grad | |
Bredd | 27 mm | |
Tjocklek | 0,9 mm | |
Längd | 2 450 mm | |
Produktslag | Metallbandsågblad |
Artikelnummer | 173580 4/6 | |
EAN/GTIN | 4045197253880 | |
Tillverkarens nummer | 17280270904600-02450 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Metallsågband 27×2450, Tänder per tum: 4/6
på begäran
I lager
48 styck i lager
Från
1
st
Från
5
st
|
på begäran
I lager
98 styck i lager
Från
1
st
Från
5
st
|
på begäran
I lager
150 styck i lager
Från
1
st
Från
5
st
|
|
Bredd | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Längd | 2 450 mm | 2 750 mm | 3 660 mm |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spånvinkel | 0 grad | 0 grad | 0 grad |
Tjocklek | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Tandning | combi | combi | combi |
Produktslag | Metallbandsågblad | Metallbandsågblad | Metallbandsågblad |