Metallbandsågblad bi-alfa-kobolt 10/1014

Art-nr: 172100 10/1014
(SEK 117,02 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd mm / Tänder per tum Enhetspris inklusive moms
  • Tandning: combi
  • Spånvinkel: 0

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 10 mm
Längd 15 m
Tandning combi
Spånvinkel 0 grad
Tjocklek 0,9 mm
Produktslag Metallbandsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 172100 10/1014
EAN/GTIN 4045197253736
Tillverkarens nummer 27280100901100-015

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
100
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Normaltandning − konstant tanddelning med 0° spånvinkel i sluten plastrulle, ingen svetsfog.
bi-alfa-kobolt: Högeffektivt bimetallsågband med högkromhaltigt fjäderstål som bärande band och koboltlegerade (M42) HSS-tandspetsar (67−69 HRC). Extremt hårda tandspetsar, flexibelt bärande band, 15 m per rulle.

Användningsdata:

I första hand avsett för små och medelstora tvärsnitt (upp till 70 mm ingreppslängd).

Anmärkning:

  • Normaltandning 10°: Storlek 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Kombitandning 0°: Storlek 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen