Metallbandsågblad RRR Plus 16/8

Art-nr: 172000 16/8
(SEK 37,46 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd mm / Tänder per tum Enhetspris inklusive moms
  • Tandning: normal
  • Spånvinkel: 0

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 16 mm
Längd 30 m
Tandning normal
Spånvinkel 0 grad
Tjocklek 0,8 mm
Produktslag Metallbandsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 172000 16/8
EAN/GTIN 4045197253545
Tillverkarens nummer 25200160800800-030

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
GG(G)
K
40
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Normaltandning − konstant tanddelning med 0° spånvinkel i sluten plastrulle, ingen svetsfog.
RRR-Plus av legerat verktygsstål, 30 m per rulle.

Användningsdata:

I första hand avsett för små och medelstora tvärsnitt (upp till 70 mm ingreppslängd).

Anmärkning:

  • Normaltandning 10°: Storlek 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Kombitandning 0°: Storlek 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen