{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
längd L | 450 mm | |
Tänder per tum | 10 | |
Skärmaterial | Bimetall | |
Tandning | normal | |
Bredd | 38 mm | |
Tjocklek | 2 mm | |
Fastspännings-hål-⌀ | 8,5 mm | |
Produktslag | Maskinsågblad |
Artikelnummer | 171250 450/10 | |
EAN/GTIN | 7311518322700 | |
Tillverkarens nummer | 3809-450-38-2.00-10-KA |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Sågblad (maskinsåg) för Kasto, Bimetall, Längd L / tänder per tum: 450/10
på begäran
I lager
46 styck i lager
Från
1
st
566,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
472,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
Från
1
st
272,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
227,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Bredd | 38 mm | 32 mm |
längd L | 450 mm | 450 mm |
Skärmaterial | Bimetall | HSS |
Fastspännings-hål-⌀ | 8,5 mm | 10,5 mm |
Tänder per tum | 10 | 10 |
Tandning | normal | normal |
Produktslag | Maskinsågblad | Maskinsågblad |