{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
längd L | 350 mm | |
Tänder per tum | 6 | |
Skärmaterial | HSS | |
Tandning | normal | |
Bredd | 32 mm | |
Tjocklek | 1,6 mm | |
Fastspännings-hål-⌀ | 8,5 mm | |
Produktslag | Maskinsågblad |
Artikelnummer | 171000 350/6 | |
EAN/GTIN | 4045197094810 | |
Tillverkarens nummer | 171000 350/6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Sågblad (maskinsåg), HSS, Längd L / tänder per tum: 350/6
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från
1
st
163,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
136,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
129 styck i lager
Från
1
st
164,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
137,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Bredd | 32 mm | 32 mm |
längd L | 350 mm | 350 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Fastspännings-hål-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Tjocklek | 1,6 mm | 2 mm |
Tandning | normal | normal |
Produktslag | Maskinsågblad | Maskinsågblad |