{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HM K10 | |
Norm | DIN 8093 | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 28 mm | |
Utkragningslängd L1 | 62 mm | |
totallängd L | 101 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 6,3 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164500 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197252036 | |
Tillverkarens nummer | 164500 6,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-maskinbrotsch H7 6,5 mm
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 326,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
197 styck i lager
353,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 6,5 | 6,5 |
Norm | DIN 8093 | DIN 206 B |
Skärlängd Lc | 28 | 50 |
Skärmaterial | HM K10 | HSS |
Tolerans | H7 | H7 |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT |