{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HM K10 | |
Norm | DIN 8093 | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 47 mm | |
Utkragningslängd L1 | 109 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 12,5 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164500 14 | |
EAN/GTIN | 4045197252128 | |
Tillverkarens nummer | 164500 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-maskinbrotsch H7 14 mm
på begäran
I lager
53 styck i lager
1 550,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
227 styck i lager
790,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 8 |
Utkragningslängd L1 | 109 | 101 |
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 160 | 163 |
Skärlängd Lc | 47 | 81 |
Tolerans | H7 | H7 |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT |