{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 | 39 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/v | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
Färgring | grön | |
Serie | Master Steel | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164420 4H7 | |
EAN/GTIN | 4062406282202 | |
Tillverkarens nummer | 164420 4H7 |