{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 19 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 8093 | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 18,210 mm - 19,200 mm | |
Skärlängd Lc | 52 mm | |
Utkragningslängd L1 | 137 mm | |
totallängd L | 189 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164345 19 | |
EAN/GTIN | 4045197463609 | |
Tillverkarens nummer | 164345 19 |