HM-NC-maskinbrotsch 8,03 mm

Art-nr: 164341 8,03
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
45 styck i lager
  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej
  • Skaft: DIN 6535 HSC

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 8,03 mm
Beläggning TiAlN
Tolerans H7
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
Skaft DIN 6535 HSC
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 33 mm
Utkragningslängd L1 75 mm
totallängd L 117 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,15 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm - 0,2 mm
Skafttolerans h6
Färgring grön
Produktslag Phillips-BIT

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 164341 8,03
EAN/GTIN 4045197464859

Användningstabell

Alu
N
35
Alu (kortspånig)
N
30
Alu > 10% Si
N
25
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

NC-anpassat utförande liknande DIN 8093 med rak skaft-⌀ för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar. Därigenom uppnås maximal rundgångsnogrannhet.
Toleransuppgifter:
Storlek 0,6–0,9: Tillverknings- resp. skärtolerans 0/+0,004 mm.
Storlek 0,98–20: Tillverkningstolerans för brotschar resp. skärtolerans enligt DIN 1420 för håltolerans H7.
Det behövs inte längre några specialhållare vid användning av GARANT-NC-brotschar. Med långa skäreggar och vänsterspiral.

Användningsdata:

För brotschning av genomgående hål, eftersom spånen drivs ut i skärriktningen. Skärfasen kan även användas till bottenhål.

Anmärkning:

Brotschar som nr 164340 och 164341 med andra diametrar och passningar se nr 164344 och 164345.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen