{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Utkragningslängd L1 | 59 mm | |
totallängd L | 101 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164341 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197464699 | |
Tillverkarens nummer | 164341 6,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-NC-maskinbrotsch 6,4 mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 584,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
295,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
621,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
1 255,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
1 022,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Utkragningslängd L1 | 59 | 64 | 64 | 59 | 85,5 |
totallängd L | 101 | 101 | 101 | 101 | 151 |
Nominell ⌀ DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Skaft | DIN 6535 HSC | DIN 1835 A | Cylindriskt skaft | DIN 6535 HA | Morsekona |
Skärlängd Lc | 26 | 28 | 28 | 26 | 75 |
Skärmaterial | VHM | HSS E | HSS E | VHM | HSS |