{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 17 mm | |
Utkragningslängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 64 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164341 3 | |
EAN/GTIN | 4045197464194 | |
Tillverkarens nummer | 164341 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-NC-maskinbrotsch 3 mm
på begäran
I lager
347 styck i lager
1 102,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
429 styck i lager
830,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
547 styck i lager
297,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 | 6 |
Utkragningslängd L1 | 30 | 30 | 40 |
Nominell ⌀ DC | 3 | 3 | 3 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | DIN 206 B |
Skärlängd Lc | 17 | 17 | 31 |
Tolerans | H7 | H7 | H7 |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |