HM-NC-maskinbrotsch 1,03 mm

Art-nr: 164340 1,03
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej
  • Skaft: DIN 6535 HA

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell ⌀ DC 1,03 mm
    Beläggning obelagd
    Tolerans H7
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    Skaft DIN 6535 HA
    Användning vid håltyp vid genomgående hål
    Skärlängd Lc 6 mm
    Utkragningslängd L1 16 mm
    totallängd L 50 mm
    Antal skär Z 3
    Skaftdiameter Ds 4 mm
    Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,08 mm/v
    Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,05 mm - 0,1 mm
    Skafttolerans h6
    Färgring grön
    Produktslag Phillips-BIT

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 164340 1,03
    EAN/GTIN 4045197092939
    Tillverkarens nummer 164340 1,03

    Användningstabell

    Alu
    N
    35
    Alu (kortspånig)
    N
    30
    Stål < 500 N/mm²
    P
    20
    Stål < 750 N/mm²
    P
    13
    Stål < 900 N/mm²
    P
    10
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    8
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    8
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    NC-anpassat utförande liknande DIN 8093 med rak skaft-⌀ för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar. Därigenom uppnås maximal rundgångsnogrannhet.
    Toleransuppgifter:
    Storlek 0,6–0,9: Tillverknings- resp. skärtolerans 0/+0,004 mm.
    Storlek 0,98–20: Tillverkningstolerans för brotschar resp. skärtolerans enligt DIN 1420 för håltolerans H7.
    Det behövs inte längre några specialhållare vid användning av GARANT-NC-brotschar. Med långa skäreggar och vänsterspiral.

    Användningsdata:

    För brotschning av genomgående hål, eftersom spånen drivs ut i skärriktningen. Skärfasen kan även användas till bottenhål.

    Anmärkning:

    Brotschar som nr 164340 och 164341 med andra diametrar och passningar se nr 164344 och 164345.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen