{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 212 B | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 41 mm | |
Utkragningslängd L1 | 101 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 163000 11 | |
EAN/GTIN | 4045197253187 | |
Tillverkarens nummer | 163000 11 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maskinbrotsch H7 11 mm
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 009,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
1 614,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
684,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiN | obelagd |
Nominell ⌀ DC | 11 | 11 | 11 |
Norm | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Skärlängd Lc | 41 | 41 | 41 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerans | H7 | H7 | H7 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,23 | 0,15 |