{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | nej | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Användning vid håltyp | vid bottenhål och genomgående hål | |
Ändsnitt | 1,5 mm | |
Skärlängd Lc | 12 mm | |
Utkragningslängd L1 | 33 mm | |
totallängd L | 61 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 162826 3 | |
EAN/GTIN | 4067263110590 | |
Tillverkarens nummer | 162826 3 |