{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 25 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 859 | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 85 mm | |
Utkragningslängd L1 | 137 mm | |
totallängd L | 231 mm | |
skaftstorlek □ | 20 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160500 25 | |
EAN/GTIN | 4045197250780 | |
Tillverkarens nummer | 160500 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ställbar handbrotsch 25 mm
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
3 327,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
2 313,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 137 | 197 |
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 231 | 296 |
Norm | DIN 859 | DIN 311 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spiralvinkel | 7-8 | 25 |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål |