{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 33 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 32,200 mm - 33,200 mm | |
Skärlängd Lc | 133 mm | |
Utkragningslängd L1 | 168 mm | |
totallängd L | 265 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
skaftstorlek □ | 26 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160200 33 | |
EAN/GTIN | 4045197927538 | |
Tillverkarens nummer | 160200 33 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handbrotsch konfigurerbar 33 mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
2 575,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
3 831,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
4 587,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
4 408,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
4 741,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 |
Utkragningslängd L1 | 168 | 190 | 139 | 139 | 230 |
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | TiAlN | obelagd |
Invändig | nej | nej | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | nej |
Skärlängd Lc | 133 | 77 | 25 | 25 | 210 |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | för bottenhål | vid genomgående hål |