{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 206 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
⌀-Område | 10,101 mm - 10,600 mm | |
Skärlängd Lc | 66 mm | |
Utkragningslängd L1 | 83 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
skaftstorlek □ | 8 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 160200 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197927026 | |
Tillverkarens nummer | 160200 10,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Handbrotsch konfigurerbar 10,5 mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
517,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 002,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 163,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 999,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
2 152,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
71 styck i lager
488,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | grön | grön | grön |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Skärlängd Lc | 66 | 38 | 41 | 38 | 38 | 38 |
Produktslag | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT | Phillips-BIT |