• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kniv HSS för universellt avgradningsverktyg, Storlek: 3

Art-nr.: 156775 3
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
1 207 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Storlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag kniv
Skärmaterial HSS
För stomme 3 - 4,5

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 156775 3
Kopiera
EAN/GTIN 4067263965053
Kopiera
Tillverkarens nummer 156775 3
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
50
Alu (kortspånig)
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
50
Alu > 10% Si
lämplig för / [m/min]
N
ISO-kod:
50
Stål < 500 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
40
Stål < 750 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
35
Stål < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
30
Stål < 1100 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
25
Stål < 1400 N/mm²
lämplig för / [m/min]
P
ISO-kod:
25
Stål < 55 HRC
lämplig för / [m/min]
H
ISO-kod:
20
Stål < 60 HRC
lämplig för / [m/min]
H
ISO-kod:
15
INOX < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
M
ISO-kod:
20
INOX > 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
M
ISO-kod:
15
Ti > 850 N/mm²
lämplig för / [m/min]
S
ISO-kod:
10
GG(G)
lämplig för / [m/min]
K
ISO-kod:
25
Uni
lämplig för / [m/min]
 
vått maximal
lämplig för / [m/min]
 
torrt
lämplig för / [m/min]
 

Benämning

Utförande:

Kniv för stomme nr 156770.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen