Universellt avgradningsverktyg, stomme 14 mm

Art-nr.: 156770 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för hål ⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig nej
för hål-⌀ 14 mm
Programmeringsmått 12 mm
Utkragningslängd L1 80 mm
totallängd L 125 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Passande knivstorlek 5
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 156770 14
EAN/GTIN 4067263964926
Tillverkarens nummer 156770 14

Benämning

Utförande:

För främre och bakre avgradning av hål i ett arbetssteg. Enkel hantering på alla maskiner och snabbt byte av avgradningsknivar. Avgradningsverktyg består av stomme, avgradningskniv och fästskruv.

Användningsdata:

Lämplig för bordsstativ eller pelarborrmaskiner, vanliga fräsmaskiner och CNC-bearbetningscentra. Beakta stabila fastspänningsförhållanden. Ej lämplig för handhållna maskiner.

Anmärkning:

Kniv ingår inte in leveransomfattningen. Vänligen beställ matchande kniv nr 156775 separat. Fästskruv ingår i leveransomfattningen. Reserv-fästskruv finns under nr 156780.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen