Planförsänkare ikombi utförande 01/7 mm

Art-nr: 156730 01/7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Storlek/försänkar-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 2
  • Försänkningsstegvinkel: 180
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Beläggning obelagd
    Sänkdiameter 7 mm
    Skärmaterial HSS
    Antal skär Z 2
    Försänkningsstegvinkel 180 grad
    skärlängd 8 mm
    Skaft-⌀ 7 mm
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig ja
    Produktslag Skärinsats för försänkning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 156730 01/7
    EAN/GTIN 4033591011670
    Tillverkarens nummer 16 844 070

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    40
    Alu (kortspånig)
    N
    60
    Alu > 10% Si
    N
    20
    Stål < 500 N/mm²
    P
    25
    Stål < 750 N/mm²
    P
    20
    Stål < 900 N/mm²
    P
    15
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Mycket god bearbetning och perfekt spånavgång genom spiralspåren. Går lätt att slipa om. Försänkaren är säkrad mot vridrörelser i hållaren.

    Användningsdata:

    För försänkning av skruvar enligt DIN, eller genom passande kombination av försänkare och tapp för tillverkning av försänkta hål eller icke-standardiserade försänkningar.

    Anmärkning:

    Plattförsänkare också av HSS med TIN-beläggning som tillval samt med pålödda hårdmetallskär och med ISO-vändskärsplattor form ”T” kan levereras på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen