Hållare till planförsänkare i kombiutförande 0MK1

Art-nr: 156720 0MK1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Storlek/skaftdim. Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

försänkningsområde 8 mm - 16,5 mm
Hål-⌀ H7 10 mm
Hållängd 18 mm
Utvändig ⌀ 18 mm
längd a 42 mm
Längd b 49,5 mm
Produktslag fäste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 156720 0MK1
EAN/GTIN 4033591011465
Tillverkarens nummer 15 803 100

Användningstabell

Aluminium, plast
N
40
Alu (kortspånig)
N
60
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
25
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med endast 4 hållarstorlekar täcks ett område från 5 mm till 66 mm (upp till 85 mm kan levereras på begäran). Försänkare och styrtappar kan kombineras valfritt inom en storlek, styrtappen kan bytas ut utan att försänkaren lossas.
Härdad och slipad. Försänkare och tapp låses fast med en skruv vardera. Försänkaren hindras dessutom från att vrida sig med hjälp av ett medbringarstift.

Användningsdata:

För DIN-försänkningar, samt med passande kombination av tapp och försänkare för försänkta hål eller icke-standardiserade försänkningar. För genomgående försänkta hål kan styrborr i två längder levereras på begäran, så att dessa hål kan tillverkas utan förborrning.

Anmärkning:

Tappförsänkare med TiN-beläggning kan fås på förfrågan. Speciellt för bearbetning för bearbetning av grått gjutjärn, mätning och krom-nickelstål kan utförande i hårdmetall erbjudas på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen