Planförsänkare utan tapp 26 mm

Art-nr.: 156520 26
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
88 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Försänkardiameter DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 375
  • Skaft: Morsekona

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sänkdiameter 26 mm
Skärmaterial HSS
Norm DIN 375
Skaft Morsekona
För skruvstorlek M16
Håldiameter a 8 mm
totallängd L 180 mm
morsekona MK 3
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Planförsänkare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 156520 26
EAN/GTIN 4045197088055
Tillverkarens nummer 156520 26

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Flerskärig, spiralformad försänkare med hål längst fram för infästning av olika styrtappar. Tappinfästning med skruv i försänkaren.

Användningsdata:

Tack vare utbytbara styrtappar kan en försänkare användas för flera förborrade hål med olika storlekar.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
Måtten gäller för skruvarna DIN 912, 6912, 7984 och ISO 1207. Med motsvarande styrtappar kan en försänkare emellertid ocksåanvändas för andra skruvstorlekar eller försänkningsdiametrar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen